マイクロキャストスプール AMB6550UC

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 パープル 注文コード61958228 品番パープル(083090)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

スプールの総重量を軽減することで小型プラグのキャストが可能に。
また、大型プラグを投げる際もキャストフィーリング・飛距離・コントロール性能の向上が期待できます。

適合【ブレーキ】マグネットブレーキ:Microcast Brake CR2/CL2、遠心ブレーキ:4Pブレーキ 4P-BRAKE UC用 4Pブレーキ UC ベーク用 適合機種6500C/6500CS 等のウルトラキャストモデル専用(スプールからシャフトが抜けるタイプ)※オールドの6500C等には適合しません また、UC6500Cハイスピードウインチプラスのような ニューウルトラキャストモデル(アンチディストーションスプール搭載リール)にも適合しません 材質超々ジュラルミン パープル 溝深さ(mm)5 糸巻量ナイロン4.0号(16lb)-70m

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする