マイクロキャストスプール 16LTX34R

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 シャンパンゴールド 注文コード61958255 品番シャンパンゴールド(095321)
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

ABU 16Revo LTX-BF8用のマイクロキャストスプールです。
ABU Revo LTX-BF8をはじめとするΦ32mmスプールにマグトラックスVブレーキシステムを搭載したリールに適合します。
リールの機種により購入時に装着してあるマグネットの数量が異なりますので、数量を増減させながらタックルバランスに合わせて調整をしてください。

適合機種Revo LTX-BF8/Revo ALC-BF7/Revo LT7/Revo LV7/Revo LC6/Revo ULTRA CAST BF8Revo DEEZ8 ※各リールの左右ハンドル両方に適合します 材質スプール本体:超々ジュラルミン スプール軸:超々ジュラルミン シャンパンゴールド 質量(g)Microcast Spool 16LTX34R:約7.8 Microcast Spool 16LTX52R:約7.9 溝深さ(mm)Microcast Spool 16LTX34R:3.4 Microcast Spool 16LTX52R:5.2 糸巻量Microcast Spool 16LTX34R:ナイロン3号(12lb)-60m Microcast Spool 16LTX52R:ナイロン5号(20lb)-50m

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする