マイクロキャストスプール 16LTX34R

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ブルー 注文コード61958271 品番ブルー(095291)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

ABU 16Revo LTX-BF8用のマイクロキャストスプールです。
ABU Revo LTX-BF8をはじめとするΦ32mmスプールにマグトラックスVブレーキシステムを搭載したリールに適合します。
リールの機種により購入時に装着してあるマグネットの数量が異なりますので、数量を増減させながらタックルバランスに合わせて調整をしてください。

適合機種Revo LTX-BF8/Revo ALC-BF7/Revo LT7/Revo LV7/Revo LC6/Revo ULTRA CAST BF8Revo DEEZ8 ※各リールの左右ハンドル両方に適合します 材質スプール本体:超々ジュラルミン スプール軸:超々ジュラルミン ブルー 質量(g)Microcast Spool 16LTX34R:約7.8 Microcast Spool 16LTX52R:約7.9 溝深さ(mm)Microcast Spool 16LTX34R:3.4 Microcast Spool 16LTX52R:5.2 糸巻量Microcast Spool 16LTX34R:ナイロン3号(12lb)-60m Microcast Spool 16LTX52R:ナイロン5号(20lb)-50m

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする