メカニカルブレーキノブ Ambassadeur 5500C用 ST

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 シルバー 注文コード61958691 品番シルバー(096250)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

アベイルオリジナルのABU アンバサダー用メカニカルブレーキノブです。
スプール、リテーナー、ハンドルナット、ノブキャップなどと共にカラーコーディネイトをお楽しみ下さい。
なお2モデルあるうち、BCAL-55STのほうが幅広い機種に対応しています。詳しくは下記スペック表をご覧ください。

適合機種【BCAL-55ST適合】1000/1000C 2000/2000C 1500CAリミテッド/3500CAリミテッド 4500/4500C/4600CB 5000AL/5000C/5001C(ナベリム)/5500C(マミヤ ブルーグレー)/5500C(エビス)/5500ストライパー 6000C/6500C 7000Cコンパクト/7000CL/7200/7000iシンクロ/7000Cシンクロ 材質アルミ合金 寸法(mm)BCAL-55ST 高さ:約9.5 深さ:約8.3 BCAL-55FL 高さ:約9.2 深さ:約8.0 シルバー 質量(g)BCAL-55ST:1.1 BCAL-55FL:1.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする