ウルトラライトレベルワインダーセット 2500C用

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 シャンパンゴールド 注文コード61958779 品番シャンパンゴールド 17本ライン入(093822)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898
この商品は21種類から選べます 他の種類を見る

ABU アンバサダー1500C、1600C、2500C、2600C、3500Cシリーズ用の軽量レベルワインダーです。
素材に軽量な金属を採用しており、本体とパイロットガイドキャップはアルミ合金製、本体ワイヤー部分は純チタン製です。
このため、純正品に比べ約3分の1の重量となり、キャスト時の運動抵抗の軽減が期待できます。
ワイヤー部分にはラインにやさしい浸炭処理を施しております。
高硬度で耐摩耗性、耐食性に優れており、PEラインの使用も問題ありません。
※本商品にパイロットガイドは付属しません。パイロットガイドは純正品、もしくはAvail製ウルトラライトパイロットガイドをご使用下さい。

適合【リール】ABU アンバサダー1500C/2500C/3500Cシリーズなどの純正品番10212、21896(レベルワインダー本体) また、純正品番5177(パイロットガイドキャップ)の部品を搭載したリール ※追記2600Cエリートの純正品番1153555(レベルワインダー本体) また純正品番1153794(パイロットガイドキャップ)への適合を確認しました。 材質本体、パイロットガイドキャップ:アルミ合金 本体ワイヤー部:純チタン(フレッシュグリーン処理) 金メッキのパーツ:24金メッキ シャンパンゴールド 質量(g)レベルワインダー本体:1.7(純正品:4.7 パイロットガイドキャップ:0.2(純正品:1.3 レベルワインダーセット:1.9(純正品:6.0 ※2600Cエリートは本体:1.9 パイロットガイドキャップ:0.4 ※製造時期によって±0.2ほど質量が異なる場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする