ウルトラライトレベルワインダーセット 5500C用

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 クロム 注文コード61958955 品番クロム 11本ライン入(094263)
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898
この商品は21種類から選べます 他の種類を見る

ABU アンバサダー4000、5000、6000シリーズ用の軽量レベルワインダーです。
素材に軽量な金属を採用しており、本体とパイロットガイドキャップはアルミ合金製、本体ワイヤー部分は純チタン製です。
このため、純正品に比べ約3分の1の重量となり、キャスト時の運動抵抗の軽減が期待できます。
ワイヤー部分にはラインにやさしい浸炭処理を施しております。
高硬度で耐摩耗性、耐食性に優れており、PEラインの使用も問題ありません。
※本商品にパイロットガイドは付属しません。パイロットガイドは純正品、もしくはAvail製ウルトラライトパイロットガイドをご使用下さい。

適合【リール】ABU アンバサダー4500C/5500C/6500Cシリーズなどの純正品番5174、23313、1239737(レベルワインダー本体)また、純正品番5177(パイロットガイドキャップ)の部品を搭載したリール 材質本体、パイロットガイドキャップ:アルミ合金 本体ワイヤー部:純チタン(フレッシュグリーン処理) クロム 質量(g)レベルワインダー本体:1.7(純正品:4.7パイロットガイドキャップ:0.2(純正品:1.3レベルワインダーセット:1.9(純正品:6.0※製造時期によって±0.2ほど質量が異なる場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする