タフボックスハンドル カーディナル3/4シリーズ用 50mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ガンメタ 注文コード61959199 品番ガンメタ(097387)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,778
販売価格(税別)
9,798
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

カーディナルの持つ、味わいのあるデザインを損わないよう、オリジナルのハンドルデザインを大事にしました。
ハンドルプレートとノブ軸には、軽さと強度で実績のある超々ジュラルミンを採用し、ハンドルとリールを繋ぐハンドル軸にはチタン64合金を採用。
過酷なフィールドでのご利用にも、ビクともしないタフなハンドルです。
2ボールベアリング仕様のハンドルノブでスムーズな回転。
(ノブ、ボールベアリングは別売りです。)
軽量化と剛性アップに貢献するダイレクトハンドルとし、折りたたみの機能は除きました。

材質ハンドルプレート ジュラルミンA7075 ハンドルシャフト チタン64合金 ハンドルノブシャフト ジュラルミンA7075 ガンメタ 質量(g)タフボックス(ノブなし)8.5 純正ハンドル(ノブあり)24.5(カーディナル44) タイプノブ軸:レギュラー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする