粋 丸ぐいのみ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 仕様●商品サイズ(約)●▼とっくり:Φ6.5×H14cm(内高12cm)●▼ぐいのみ:Φ4.3×H5.6cm(内高3.8cm)●容量(約):とっくり/120mL 、ぐいのみ/45mL●箱サイズ(約):19×16×H7cm●箱重量(約):235g●材質:ひのき●塗装:外/ウレタン、内・裏/無塗装●生産国:日本●貼箱入り 注文コード61959250 品番#88893
参考基準価格(税別)¥4,700 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698
この商品は仕様など4種類から選べます 他の種類を見る

食器洗浄機の使用はできません。
塗装がしてある商品はぬるま湯で洗い自然乾燥し臭いを無くしてから使用してください。
塗装は永久的なものではありません。
ご使用状況により塗装の耐久性は異なります。
木製の性質上、まれに水が漏れることがあります。
天然素材を使用した製品のため、色・木目等は若干のばらつきがでる場合がございます。
商品の
自分づかいや贈り物に注目のアイテム。木の匠 日本の酒器シリーズ。

仕様●商品サイズ(約)●▼とっくり:Φ6.5×H14cm(内高12cm)●▼ぐいのみ:Φ4.3×H5.6cm(内高3.8cm)●容量(約):とっくり/120mL 、ぐいのみ/45mL●箱サイズ(約):19×16×H7cm●箱重量(約):235g●材質:ひのき●塗装:外/ウレタン、内・裏/無塗装●生産国:日本●貼箱入り アズワン品番65-4337-30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする