マイクロキャストスプール 14CNQ1024RI

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ガンメタ 注文コード61959251 品番ガンメタ(091323)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

シマノ 14カルカッタコンクエスト100用のマイクロキャストスプールです。
お好みに合わせて、SVSインフィニティを移植して遠心ブレーキ仕様に。
または別売りのマグネットブレーキを取り付けてマグネットブレーキ仕様に。浅溝設計のため、小型ミノーなどが快適にお使いいただけます。

適合機種14カルカッタコンクエスト100/101 15カルカッタコンクエスト100HG/101HG 材質スプール本体:超々ジュラルミン スプール軸:ステンレス ガンメタ 質量(g)約10.2 ※純正スプール、Avail製スプール共に、SVSのない状態で測定 溝深さ(mm)2.4 糸巻量PE0.8-70m

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする