粋ひのき 角ぐいのみ 3点セット

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード61959304 品番#89282
参考基準価格(税別)¥8,170 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

木のぬくもりで癒しの時間。
食器洗浄機の使用はできません。
塗装がしてある商品はぬるま湯で洗い自然乾燥し臭いを無くしてから使用してください。
塗装は永久的なものではありません。
ご使用状況により塗装の耐久性は異なります。
木製の性質上、まれに水が漏れることがあります。
天然素材を使用した製品のため、色・木目等は若干のばらつきがで
木のぬくもりで癒しの時間。食器洗浄機の使用はできません。塗装がしてある商品はぬるま湯で洗い自然乾燥し臭いを無くしてから使用してください。塗装は永久的なものではありません。ご使用状況により塗装の耐久性は異なります。木製の性質上、まれに水が漏れることがあります。天然素材を使用した製品のため、色・木目等は若干のばらつきがでる場合がございます。商品の寸法、色、形状は多少異なる場合がございます。ご了承ください。熱湯を急に注がないでください。割れの原因となります。

仕様●商品サイズ(約)●▼とっくり:7×7×H10cm(内高8.5cm)●▼ぐいのみ:4.5×4.5×H4.8cm(内高4cm)●容量(約):とっくり/150mL 、ぐいのみ/50mL●箱サイズ(約):18.2×15.2×H6.8cm●重量(約):260g●材質:ひのき●塗装:ウレタン●生産国:日本●貼箱入り アズワン品番65-4337-73

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする