シマノ バンタム200用
マイクロキャストスプール
商品紹介
シマノ バンタム200用のマイクロキャストスプールです。
純正スプール(バンタム200:約22.0g)に対し、約10.5g軽量化しました。
※Avail製スプールの取り扱いについて
Microcast Spool BTM2039Rには、メーカーで販売しているABU用ブレーキブロックが適合します。
4種類販売していますが、本製品に付属するブレーキブロックは大・小2種類(各2ヶ)です。 素材はベークライト製です。
大と小でブレーキ力が変わりますので、用途に応じて使い分けてください。
また別売の極小・中サイズを好みに応じて使い分けることもできます。
ブレーキブロックは、大に対し小は約半分の効きです。
大2ヶ > 大1ヶ+小1ヶ > 大1ヶ(または小2ヶ) > 小1ヶ > 無し という順番で効きが変わります。