マイクロキャストスプール BTM2039R

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 レッド 注文コード61959479 品番レッド(092566)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

シマノ バンタム200用
マイクロキャストスプール
商品紹介
シマノ バンタム200用のマイクロキャストスプールです。
純正スプール(バンタム200:約22.0g)に対し、約10.5g軽量化しました。
※Avail製スプールの取り扱いについて
Microcast Spool BTM2039Rには、メーカーで販売しているABU用ブレーキブロックが適合します。
4種類販売していますが、本製品に付属するブレーキブロックは大・小2種類(各2ヶ)です。 素材はベークライト製です。
大と小でブレーキ力が変わりますので、用途に応じて使い分けてください。
また別売の極小・中サイズを好みに応じて使い分けることもできます。
ブレーキブロックは、大に対し小は約半分の効きです。
大2ヶ > 大1ヶ+小1ヶ > 大1ヶ(または小2ヶ) > 小1ヶ > 無し という順番で効きが変わります。

仕様ラインキャパシティ、ナイロン3号(12lb)-70m 適合機種バンタム20/バンタム200/201など。また、その互換機種で遠心ブレーキモデル 材質スプール本体:超々ジュラルミン、スプール軸:ステンレス レッド 質量(g)約11.5 溝深さ(mm)3.9 糸巻量Microcast Spool BTM1020R:PE0.8-40m Microcast Spool BTM1039R:ナイロン2.0号(8lb)-75m

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする