Avail(アベイル)
Avail(アベイル)の 釣具
Avail(アベイル)の ギア
マイクロキャストブレーキ 18BTM
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61959488
品番
-96175
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
18バンタムMGL用マイクロキャストスプールの2機種に対応するマグネットブレーキです。
スプール本体にブレーキユニットの重量が無くなりますので、スプール自体の重量の増加を防ぎます。
適合
【スプール】Microcast Spool 18BTM36RI Microcast Spool 18BTM58RI【リール】18バンタムMGL 各ギヤ比、左右ハンドルモデルとも共通です。
材質
本体:ポリアセタール樹脂(POM) 磁石:ネオジム磁石Φ4×3(6ヶ付属)
質量(g)
全長:5.2