マイクロキャストブレーキ SHSC-05A

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61959506 品番-86862
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

スクリュータイプのマグネットブレーキです。
ねじ込み量でブレーキ力を調整しますので、微調整が可能です。
すべてのシマノ用マイクロキャストスプールに対応はしておりません。
対応機種はあらかじめご確認ください。

材質本体:ポリアセタール樹脂(POM) オーリング:ニトリルゴム 磁石:ネオジム磁石(Φ4×3mm 4ヶ) 寸法(mm)調整範囲:約2.5のストローク 最小値(ネジを締めこみ短くした状態):約16 最大値(ネジを緩めて長くした状態):約18.5 直径(本体部分の最大値):20.0 質量(g)5.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする