マイクロキャストスプール BC4227R2

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 レッド 注文コード61959987 品番レッド(094713)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

イスズ BC420SSSシリーズ用のマイクロキャストスプールBC4227R2です。
BC4227Rの軸素材を超々ジュラルミンに変更することで更なる軽量化を実現。
純正スプール(約22.0g)に対し、約10.5g軽量化しました。
オリジナルの4P-Brakeが装着済みですので、純正スプールと入れ替えるだけで使用できます。
また、ブレーキユニットをON/OFF可能なタイプに変更したことで、現場でのブレーキの調整がしやすくなりました。
BC4215TRではラインキャパシティが足りない場合や、大物狙いのアングラーにお勧めのスペックです。

適合機種【五十鈴工業】BC420/421SSS BC420/421SSSC BC431SSS BC440SSS/BC441SSS【TRY-ANGLE】BC420SSS-T BC420/421SSS-T2 BC420/421SSSC-T3 BC431SSS-T/BC431SSS-T2【スミス】プラッガーLH/RH【その他】BC400シリーズの互換機種であれば適合 ※420/421SSSペスカトーレには不適合 材質スプール本体:超々ジュラルミン スプール軸:超々ジュラルミン ブレーキブロック:ナイロン レッド 質量(g)約9.3 ※オリジナル4P-Brakeを装着した状態

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする