適合機種【五十鈴工業】BC420/421SSS BC420/421SSSC BC431SSS BC440SSS/BC441SSS【TRY-ANGLE】BC420SSS-T BC420/421SSS-T2 BC420/421SSSC-T3 BC431SSS-T/BC431SSS-T2【スミス】 プラッガーLH/RH【その他】 BC400シリーズの互換機種であれば適合 ※420/421SSSペスカトーレには不適合
材質スプール本体:超々ジュラルミン スプール軸:超々ジュラルミン ブレーキブロック:ナイロン
色シルバー
サイズブレーキブロック:3.0mm×4個
質量(g)約9.3 ※オリジナル4P-Brakeを装着した状態
溝深さ(mm)2.7
ベアリング内径(Φmm)5
ベアリング外径(Φmm)9
ベアリング幅(mm)3
糸巻量PE0.8-100m