適合機種【五十鈴工業】BC520/521SSS BC520/521X BC521ABC【TRY-ANGLE】BC521SSS-T BC520/521X-T【メガバス】パガーニP300R・P300L【フロッグプロダクツ】トイマシーンスーパーレイティブ トイマシーンスーパーレイティブDX【その他】BC520シリーズの互換機種であれば適合
材質スプール本体:超々ジュラルミン スプール軸:超々ジュラルミン ブレーキブロック:ナイロン
色レッド
サイズブレーキブロック:3.5mm×6個
質量(g)約11.0 ※オリジナル6P-Brakeを装着した状態
溝深さ(mm)5.2
ベアリング内径(Φmm)【スプールピニオン側】4 【遠心ブレーキ側】4 ※純正ベアリングサイズは両側5
ベアリング外径(Φmm)【スプールピニオン側】9 【遠心ブレーキ側】9 ※純正ベアリングサイズは両側9
ベアリング幅(mm)【スプールピニオン側】4 【遠心ブレーキ側】4 ※純正ベアリングサイズは両側3
糸巻量ナイロン3.5号(14lb)-60m