曜日別特売
ガンメタ(100186) シングルピュアハンドルS ABU/イスズ/ダイワ用 37.5mm Avail(アベイル) 61960136

シングルピュアハンドルS ABU/イスズ/ダイワ用 37.5mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個ガンメタ注文コード61960136品番ガンメタ(100186)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

ABU・イスズ・シマノ バンタム・ダイワなど、M8規格のハンドルシャフトに対応したシングルハンドルです。
アンバサダーなどの純正でシングルハンドルが採用されているモデルは、純正の雰囲気を壊す事無く、軽量化する事が出来ます。
ラインナップは32.5mm、35mm、37.5mm、40mmの4サイズをご用意しました。
また、ハンドルノブはピュアハンドルSおよびSトラッドハンドル専用設計ものが装着可能です。
ページ下のラインナップより材質、カラーなど、お好みの物をチョイスし、別途お買い求めください。
カウンターウェイトは付属しています。

適合【リール】ABU、イスズ、ダイワ等のM8ハンドルのリール メガバス パガーニシリーズ シマノ バンタムシリーズ ※イスズ BC520SSSワークスチューンABC BC521SSSワークスチューンABCには適合しません。材質7×4×2.5mm 2個ガンメタ質量(g)15タイプノブ軸:ショート
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする