オフセットハンドルSTi2.5 シマノ用 85mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ガンメタ 注文コード61960450 品番ガンメタ(094409)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

現行リールをはじめ、廃番となった多くのリールにスタードラグを交換せずに対応可能なオフセットハンドルです。
プレートセンターの肉厚を厚くし、強度アップを実現しながら、重量増加は0.5g以下に抑えています。(メーカーオフセットハンドルSTiとの比較)
ラインナップは85mm、90mmの2サイズをご用意しました。
95mm、100mm、105mmの3モデルはシマノ用オフセットハンドルSTi2となります。
※DAIWA ハンドルノブ Sサイズ、夢屋 ハンドルノブ タイプA とアベイル製ノブがご利用いただけます。(アベイル製ノブと夢屋 ハンドルノブタイプ A は付属の樹脂カラーで調整)
対応できるハンドルはノブ1ヶに対して、ベアリング2ヶ使用しているものに限ります。
お手持ちのハンドルを分解してあらかじめ、ご確認ください。

材質ハンドル:超々ジュラルミン ノブ軸:超々ジュラルミン ガンメタ 質量(g)10.9 タイプノブ軸:レギュラー ベアリング7×4×2.5mm 4個

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする