曜日別特売
ガンメタ(094416) オフセットハンドルSTi2.5 シマノ用 90mm Avail(アベイル) 61960477

オフセットハンドルSTi2.5 シマノ用 90mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個ガンメタ注文コード61960477品番ガンメタ(094416)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

現行リールをはじめ、廃番となった多くのリールにスタードラグを交換せずに対応可能なオフセットハンドルです。
プレートセンターの肉厚を厚くし、強度アップを実現しながら、重量増加は0.5g以下に抑えています。(メーカーオフセットハンドルSTiとの比較)
ラインナップは85mm、90mmの2サイズをご用意しました。
95mm、100mm、105mmの3モデルはシマノ用オフセットハンドルSTi2となります。
※DAIWA ハンドルノブ Sサイズ、夢屋 ハンドルノブ タイプA とアベイル製ノブがご利用いただけます。(アベイル製ノブと夢屋 ハンドルノブタイプ A は付属の樹脂カラーで調整)
対応できるハンドルはノブ1ヶに対して、ベアリング2ヶ使用しているものに限ります。
お手持ちのハンドルを分解してあらかじめ、ご確認ください。

材質ハンドル:超々ジュラルミン ノブ軸:超々ジュラルミンガンメタ質量(g)11.2タイプノブ軸:レギュラーベアリング7×4×2.5mm 4個
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする