二速型電動チェーンブロック付ジブクレーン 柱取付

商品レビューを投稿する
119日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 119日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 61960806 品番 JHCT1640HN
参考基準価格(税別)¥434,400 販売価格(税込) ¥406,780
販売価格(税別)
369,800

自在アームスライド式。
建屋等のH鋼の柱にボルト穴をあけてフランジをボルト・ナットで固定し組立設置。
天井の低い所でも上部よりの引張部がないため、空間を有効に活用。
アームの組立・分解が簡単。

吊下荷重(kg)160 トラスコ品番836-9003 型式柱取付・アームスライド型 質量(kg)168 寸法S(mm)4093 寸法W(mm)210 寸法d(Φmm)14 寸法h1(mm)340 寸法h2(mm)110 寸法K(mm)111 寸法P1(mm)150 寸法P2(mm)150 寸法P3(mm)180 寸法W1(mm)600 寸法W2(mm)3358 寸法S1(mm)3982 寸法S2(mm)2400 寸法W3(mm)135 寸法S3(mm)2663 寸法Y1(mm)480
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥80,000 / 税込 ¥88,000
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電気チェーンブロック
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/790/
2023-03-17

「荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする