曜日別特売
オレンジ(093150) ハンドルリテーナー ABU/Availピュアハンドル用 9-10mm Avail(アベイル) 61961037

ハンドルリテーナー ABU/Availピュアハンドル用 9-10mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個オレンジ注文コード61961037品番オレンジ(093150)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

メーカー製ピュアハンドルシリーズと、ABU 1500C、2500Cなどで利用可能なリテーナーです。
リテーナーを固定するビス穴をだ円形にする事で、ハンドルナットと固定ビスの中心間距離が9mmから10mmのハンドルに適合します。
スプール、ハンドルノブなどと共に、カラーコーディネイト可能です。
※ピュアハンドルSシリーズ以外のアベイルオリジナルハンドルには適合しません。

適合【リール】ABU1500C/2500Cなど ABU部品番号#5328のリテーナーが付くリール Avail ピュアハンドルS/シングルピュアハンドルS材質アルミ合金寸法(mm)使用可能ナットサイズ:対辺10 ナットと固定用穴のピッチ:9~10 外形は、ABU純正品とほぼ同じです。オレンジ質量(g)0.4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする