ハンドルリテーナー ABU/Availピュアハンドル用 9-10mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ガンメタ 注文コード61961046 品番ガンメタ(093105)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
この商品は15種類から選べます 他の種類を見る

メーカー製ピュアハンドルシリーズと、ABU 1500C、2500Cなどで利用可能なリテーナーです。
リテーナーを固定するビス穴をだ円形にする事で、ハンドルナットと固定ビスの中心間距離が9mmから10mmのハンドルに適合します。
スプール、ハンドルノブなどと共に、カラーコーディネイト可能です。
※ピュアハンドルSシリーズ以外のアベイルオリジナルハンドルには適合しません。

適合【リール】ABU1500C/2500Cなど ABU部品番号#5328のリテーナーが付くリール Avail ピュアハンドルS/シングルピュアハンドルS 材質アルミ合金 寸法(mm)使用可能ナットサイズ:対辺10 ナットと固定用穴のピッチ:9〜10 外形は、ABU純正品とほぼ同じです。 ガンメタ 質量(g)0.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする