ハンドルナット ABU用

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 オレンジ 注文コード61961186 品番右 オレンジ(082673)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
この商品は29種類から選べます 他の種類を見る

ABU用のアルミ製ハンドルナット
ABU用のM8サイズアルミ製ハンドルナットです。
軽量化、ドレスアップにいかがでしょうか。
スプール、ハンドルなどとあわせてカラーコーディネイトしてみるのも良いかと思います。
ネジは左右ございます。右ハンドルは右ネジ、左ハンドルは左ネジ(逆ネジ)になります。
オールドのABU 5001Cなどは、左ハンドルですが右ネジになりますのでご注意下さい。
お手持ちのリールのナット・ドラグのネジの向きを確認してからのご購入をお願いいたします。

適合【リール】6000番台までのABU社製ベイトリールにご利用いただけます。右ネジは、右ハンドルのリールに対応します。左ネジは、左ハンドルのリールに対応します。(一部違う場合もございますので、お客様にてご確認下さい。)※シマノバンタムは、このM8サイズになります。※オールドのABU 5001Cなどは、左ハンドルですが右ネジになります。 材質アルミ合金(A2017) 寸法(mm)ナットサイズ:対辺10 ネジ径:M8 オレンジ 質量(g)0.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする