精密ニードルバルブ付フローメータ MODEL RK1200 SEIRES RK1200シリーズ

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可 32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 61961255 品番 RK1200-12-SS-1/4-Air-500mL/min-0.1MPa-0MPa-D
参考基準価格(税別)¥53,800 販売価格(税込) ¥58,278
販売価格(税別)
52,980

高精度な計測が可能
非回転構造の精密ニードルバルブにより優れた制御性能

仕様●全長:120mm●流体:空気(Air)●最大流量(L/min):0.5●ボディ材質:ステンレス(SUS316)●接続:Rc1/4●供給圧力:0.1MPa●精度:FS±2%●※上記サイズ以外または流体・供給圧力の異なるもの等、ご要望に応じて製作可能です。お問い合わせください。 アズワン品番65-6682-51

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「流量計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする