チタン64 ハンドルナット M9 7000シリーズ用

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61961475 品番右(095154)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ABU アンバサダー7000シリーズに対応したTi64合金製のハンドルナットです。
デザインはシンプルで、リールの持っている本来のイメージを損ねません。
Ti64合金を採用しているのでカラーバリエーションはありませんが、チタン特有の鈍い光を放ちます。
対辺11mmで純正品と同サイズのため、ナットのみの交換も可能。
交換はAvailオリジナルオフセットレンチをご使用ください。

適合【リール】ABU7000シリーズなどのM9ハンドルのリール ※7000Cコンパクトには適合しません。純正品番 右ハンドル:6968など 左ハンドル:1084096など 材質チタン64合金 寸法(mm)ナットサイズ:対辺11 ネジ径:M9 質量(g)約1.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする