曜日別特売
右 クロム(082475) ハンドルナット シマノ用 Avail(アベイル) 61961527

ハンドルナット シマノ用

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個クロム注文コード61961527品番右 クロム(082475)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

シマノ用のM7サイズアルミ製ハンドルナットです(ABU用のM8サイズは別ページにあります)。
ネジは左右ございます。右ハンドルは右ネジ、左ハンドルは左ネジ(逆ネジ)です。
オールドのバンタムなどは、M8のサイズになりますので、ご注意下さい。
軽量化、ドレスアップにいかがでしょうか?スプール、ハンドルなどとあわせて、カラーコーディネイトしてみるのも良いかと思います。

適合【リール】カルカッタXT、カルカッタコンクエストなどシマノ用の多くのリールに適合します。袋ナットのモデルか、メーカー製ハンドルなどに交換した場合にご利用頂けます。右ネジは、右ハンドルのリールに対応します。左ネジは、左ハンドルのリールに対応します。材質アルミ合金(A2017)寸法(mm)ナットサイズ:対辺10 ネジ径:M7クロム質量(g)0.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする