青 100m 22 AWG FlexLite シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻(100m) 注文コード61961578 品番FLT0111-0.35-6
参考基準価格(税別)¥27,800 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980

UL1385
FlexLite ULワイヤ
産業用途及び業務用途に使用できる、柔軟性のある二重絶縁型高性能ワイヤです。これらの用途は、制御パネル、電気機器、電気モータ、ロボットなどです。
特長及び利点 非溶融絶縁材で柔軟性あり 従来のワイヤを使用できない場所でバンドルを取り回し可能 ULスタイル1385 CSAクラス5851 二重壁構造の絶縁(クラス2機器) VW-1難
UL1385。FlexLite ULワイヤ。産業用途及び業務用途に使用できる、柔軟性のある二重絶縁型高性能ワイヤです。これらの用途は、制御パネル、電気機器、電気モータ、ロボットなどです。特長及び利点 非溶融絶縁材で柔軟性あり 従来のワイヤを使用できない場所でバンドルを取り回し可能 ULスタイル1385 CSAクラス5851 二重壁構造の絶縁(クラス2機器) VW-1難燃性の要件に適合 優れた耐流体性及び耐薬品性 150℃仕様WCD645 600 V定格 軽量で小型。

仕様●入数:1リール(100m入り)●断面積:0.33 mm2●外被色:青●AWGサイズ:22 AWG●導体構成:19/0.15 mm●絶縁体:ポリオレフィン●外径:1.21mm●長さ:100m●定格電圧:600 V●導体材質:錫めっき銅●動作温度 Max:+150℃●耐火性:難燃性、低煙密度、自消性●代表規格:UL リスト アズワン品番65-7420-81

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする