※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

C-3枚F 自力3枚地下たび 日進ゴム 61962145 C-3枚F 自力3枚地下たび 日進ゴム 61962145 C-3枚F 自力3枚地下たび 日進ゴム 61962145

自力3枚地下たび

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 61962145 品番 C-3枚F
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

コハゼの3枚地下たび。
糊高で園芸、水回りなど泥がつく作業時にも最適!
フィット感のある履き心地。

サイズ(cm)23 足幅3E 形状ミドルカット 種類作業靴 材質(アッパー)綿 材質(ソール)ゴム底 標準質量(g/片足)約260(26cm) ハゼ(枚)3 靴タイプ足袋

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2021-09-07
用途:
ウォーキング
KB屋 様 (卸売・小売業)

山道のウォーキング用に購入
身長162p体重66キロ女性
普段は23,5〜24,0のサイズの靴を履いていますが
今回は24,0pを購入し、お勧めに表示されたハードフェルトの中敷きを入れて使用
自身の両足のサイズは同じですが、左足の指股に違和感を感じ20分ほど歩いたら我慢できなくなりました。
靴下を脱いだり、中敷きをとっても同様でしたので、たまたまそういう製品に当たったのだと思い、ワンサイズ大きいものを再度購入予定
試着が出来ないので、こういう事も想定して選びました
買いなおしても損しない価格だと思っています
初回購入品は家族に使ってもらいます

山道ウォーキングにはとてもいい履物でしたので、これからも使っていこうと思います

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする