C-3枚F 自力3枚地下たび 日進ゴム 61962197

 

C-3枚F 自力3枚地下たび 日進ゴム 61962197
C-3枚F 自力3枚地下たび 日進ゴム 61962197
C-3枚F 自力3枚地下たび 日進ゴム 61962197
C-3枚F 自力3枚地下たび 日進ゴム 61962197

自力3枚地下たび

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズ(cm)26
内容量1足注文コード61962197品番C-3枚F
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

コハゼの3枚地下たび。
糊高で園芸、水回りなど泥がつく作業時にも最適!
フィット感のある履き心地。

サイズ(cm)26足幅3E形状ミドルカット種類作業靴材質(アッパー)綿材質(ソール)ゴム底標準質量(g/片足)約260ハゼ(枚)3靴タイプ足袋
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2021-09-07
用途: ウォーキング
KB屋卸売・小売業

山道のウォーキング用に購入
身長162㎝体重66キロ女性
普段は23,5~24,0のサイズの靴を履いていますが
今回は24,0㎝を購入し、お勧めに表示されたハードフェルトの中敷きを入れて使用
自身の両足のサイズは同じですが、左足の指股に違和感を感じ20分ほど歩いたら我慢できなくなりました。
靴下を脱いだり、中敷きをとっても同様でしたので、たまたまそういう製品に当たったのだと思い、ワンサイズ大きいものを再度購入予定
試着が出来ないので、こういう事も想定して選びました
買いなおしても損しない価格だと思っています
初回購入品は家族に使ってもらいます
山道ウォーキングにはとてもいい履物でしたので、これからも使っていこうと思います

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする