※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日進ゴム
日進ゴムの 地下足袋/足袋靴/足袋
自力5枚地下たび
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1足
サイズ(cm)
23.5
注文コード
61962258
品番
C-5枚F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
サイズ
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
コハゼの5枚地下たび。
フィット感のある履き心地。
サイズ(cm)
23.5
色
黒
足幅
3E
形状
ミドルカット
種類
作業靴
材質(アッパー)
綿
材質(ソール)
ゴム底
標準質量(g/片足)
約200(26cm)
ハゼ(枚)
5
靴タイプ
足袋