積層セラミックコンデンサ MLCC 1.2μF 50V dc 1セット 10個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 注文コード61962375 品番C320C125K5N5TA91707301
参考基準価格(税別)¥1,000 販売価格(税込) ¥1,077
販売価格(税別)
979

KEMET セラミックコンデンサは、1.2 uF の静電容量静電容量許容差は 10 % です。コンデンサの供給電圧は 50 V dc です。静電容量: 1.2 uF 静電容量許容差: 10 % 電圧: 50 V dc 使用温度範囲: -55 / +150 ℃ 温度係数 X8L
KEMET セラミックコンデンサは、1.2 uF の静電容量静電容量許容差は 10 % です。コンデンサの供給電圧は 50 V dc です。静電容量: 1.2 uF 静電容量許容差: 10 % 電圧: 50 V dc 使用温度範囲: -55 / +150 ℃ 温度係数 X8L。

仕様●入数:1テープ(10個入り)●静電容量:1.2μF●電圧:50V dc●実装タイプ:表面実装●温度特性:X8L●許容差:0.1 アズワン品番65-7080-23

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする