※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日進ゴム
日進ゴムの 地下足袋/足袋靴/足袋
自力10枚地下たび
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
61962382
品番
C-10枚F
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
コハゼの10枚地下たび。
フィット感のある履き心地。
サイズ(cm)
27
足幅
3E
色
黒
形状
ハイカット
種類
作業靴
材質(アッパー)
綿
材質(ソール)
ゴム底
標準質量(g/片足)
約220(26cm)
ハゼ(枚)
10
靴タイプ
足袋