積層セラミックコンデンサ MLCC 1.3nF 50V dc 0603 1608M 1セット 4000個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(4000個) 注文コード61962400 品番GRM1885C1H132JA01D
参考基準価格(税別)¥9,550 販売価格(税込) ¥10,338
販売価格(税別)
9,398

ムラタGRM 0603 C0G誘電体(210 pF → 100 nF)
村田製作所のGCMシリーズセラミックコンデンサは、小型で高容量値の高誘電率系コンデンサです。 このモノリシックチップコンデンサにはCOG温度特性品があり、極性はなく、端子がNi保護されていてはんだ食われへの耐性が向上しています。 GRMモノリシックチップコンデンサは、ダイオードスナバー回路や、DC-D
ムラタGRM 0603 C0G誘電体(210 pF → 100 nF)。村田製作所のGCMシリーズセラミックコンデンサは、小型で高容量値の高誘電率系コンデンサです。 このモノリシックチップコンデンサにはCOG温度特性品があり、極性はなく、端子がNi保護されていてはんだ食われへの耐性が向上しています。 GRMモノリシックチップコンデンサは、ダイオードスナバー回路や、DC-DCコンバータの1次又は2次カップリングに使用するスイッチング電源に最適です。 これらのGRMシリーズコンデンサは、電話機、モデム、FAX用のオンラインフィルタ及びリンガー検出器に使用できます。

仕様●入数:1リール(4000個入り)●静電容量:1.3nF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:C0G●許容差:±5%●寸法:1.6 x 0.8 x 0.8mm●長さ:1.6mm●奥行き:0.8mm●高さ:0.8mm●シリーズ:GRM●動作温度 Max:+125℃ アズワン品番65-6947-20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする