※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

C-12枚F 自力12枚地下たび 日進ゴム 61962407 C-12枚F 自力12枚地下たび 日進ゴム 61962407 C-12枚F 自力12枚地下たび 日進ゴム 61962407

自力12枚地下たび

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 61962407 品番 C-12枚F
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

コハゼの12枚地下たび。
フィット感のある履き心地。

サイズ(cm)24 足幅3E 形状ハイカット 種類作業靴 材質(アッパー)綿 材質(ソール)ゴム底 標準質量(g/片足)約230(26cm) ハゼ(枚)12 靴タイプ足袋

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする