※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

C-5枚先丸 自力先丸5枚地下たび 日進ゴム 61962522 C-5枚先丸 自力先丸5枚地下たび 日進ゴム 61962522 C-5枚先丸 自力先丸5枚地下たび 日進ゴム 61962522

自力先丸5枚地下たび

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 61962522 品番 C-5枚先丸
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

先丸タイプのコハゼ5枚地下たび。
糊高なので園芸、水回りなど泥がつく作業時にも最適!
フィット感のある履き心地。

サイズ(cm)24.5 足幅3E 形状ミドルカット 種類作業靴 材質(アッパー)綿 材質(ソール)ゴム底 標準質量(g/片足)約240(26cm) ハゼ(枚)5 靴タイプ足袋

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする