KEMET
KEMETの 電子部品(オンボード)
KEMETの 能動部品
KEMETの 集積回路(IC)
積層セラミックコンデンサ MLCC 1.8μF 50V dc 1セット 2500個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2500個)
注文コード
61962594
品番
C320C185K5N5TA91707301
参考基準価格(税別)
¥149,000
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
仕様
●入数:1リール(2500個入り)●静電容量:1.8μF●電圧:50V dc●実装タイプ:表面実装●温度特性:X8L●許容差:0.1
アズワン品番
65-7070-98