※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

園芸たび 自力園芸たび(先丸マジック) 日進ゴム 61962635 園芸たび 自力園芸たび(先丸マジック) 日進ゴム 61962635 園芸たび 自力園芸たび(先丸マジック) 日進ゴム 61962635

自力園芸たび(先丸マジック)

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 61962635 品番 園芸たび
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

先丸になっているマジックタイプの地下たび。
糊高なので園芸、水回りなど泥がつく作業時にも最適!
フィット感のある履き心地。

サイズ(cm)23.5 足幅3E 形状ミドルカット 種類作業靴 材質(アッパー)綿 材質(ソール)ゴム底 標準質量(g/片足)約250(26cm) 靴タイプ足袋

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
61962687
2023-10-19
用途:
農作業
農・林・水産業

今までの地下足袋は丈が短くて土が中に入って靴下が汚れたが、自力園芸足袋は中長で土が入り難くとても良くて靴下が汚れない。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする