カーディナル3用 アルミベイルマウントスクリュー 小

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 グリーン 注文コード61962690 品番グリーン(087890)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

当アルミ製スクリューは、ベイルマウントスクリューの小さい方(ラインローラー側)です。
0.4gという軽さに加えて、対になるチタン製のベイルマウントスクリュー大とのバランスにより、
リーリングの際の無用なブレを抑制します。
カラーはブラック、ガンメタ、レッド、グリーン、ブラウン、金メッキをご用意しました。
他のパーツとのカラーコーディネートもお楽しみ頂けます。
※全てのカーディナル3の回転ブレが完全に無くなるわけではありません。
年式、個体差、キズや摩耗、ベイルアームの角度、カスタムパーツ等・・・
さまざまな条件によって微妙にバランスが変わってきます。

適合【リール】カーディナル 3/3X/3R/3E/3BP/33/33X/3RD/3XBU/G3/B3/3CDL 材質アルミ合金 グリーン 質量(g)0.4(カーディナル33純正品:1.4)(Availチタン製:0.55)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする