曜日別特売
ブラウン(087906) カーディナル3用 アルミベイルマウントスクリュー 小 Avail(アベイル) 61962708

カーディナル3用 アルミベイルマウントスクリュー 小

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個ブラウン注文コード61962708品番ブラウン(087906)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

当アルミ製スクリューは、ベイルマウントスクリューの小さい方(ラインローラー側)です。
0.4gという軽さに加えて、対になるチタン製のベイルマウントスクリュー大とのバランスにより、
リーリングの際の無用なブレを抑制します。
カラーはブラック、ガンメタ、レッド、グリーン、ブラウン、金メッキをご用意しました。
他のパーツとのカラーコーディネートもお楽しみ頂けます。
※全てのカーディナル3の回転ブレが完全に無くなるわけではありません。
年式、個体差、キズや摩耗、ベイルアームの角度、カスタムパーツ等・・・
さまざまな条件によって微妙にバランスが変わってきます。

適合【リール】カーディナル 3/3X/3R/3E/3BP/33/33X/3RD/3XBⅡ/G3/B3/3CDL材質アルミ合金ブラウン質量(g)0.4(カーディナル33純正品:1.4)(Availチタン製:0.55)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする