※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

園芸たびロング 自力園芸たびロング(先割) 日進ゴム 61962714 園芸たびロング 自力園芸たびロング(先割) 日進ゴム 61962714 園芸たびロング 自力園芸たびロング(先割) 日進ゴム 61962714

自力園芸たびロング(先割)

(4件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 61962714 品番 園芸たびロング
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

マジックタイプのロング丈地下たび。
ふくらはぎ中間程度まで汚れを防ぎます!
くるぶしパッド付。フィット感のある履き心地。

サイズ(cm)22.5 足幅3E 形状ハイカット 種類作業靴 材質(アッパー)綿 材質(ソール)ゴム底 標準質量(g/片足)約310(26cm) 甲被タイプマジックタイプ 靴タイプ足袋

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
61962818
2024-09-28
用途:
剪定作業
サービス業

親指のサイズが若干小さいんです。
慣れてきたら気にならなくなるかは?

対象商品:
61962793
2023-06-12
用途:
林業
サービス業

とても履き心地が良いです。次回購入時は0.5センチ小さくしたいです。リピします!

対象商品:
61962748
2022-06-01
用途:
果樹収穫作業、野菜畑作業、園芸作業
農・林・水産業

普段23.5cmの靴を履いていますが、前回ぴったりサイズを購入して指先がきつかったので今回24cmを購入したらちょうど良かったです。軽いし動きやすいです。

対象商品:
61962818
2019-08-11
用途:
農作業時
農・林・水産業

安全靴タイプでは無いので、軽くて動きやすく疲れないが、生地が薄いせいなのか、夏の乾いた畑作業では一日履くと足が埃まみれになり、洗濯はほぼ毎日している。そこがマイナス点。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする