KEMET
KEMETの 電子部品(オンボード)
KEMETの 能動部品
KEMETの 集積回路(IC)
積層セラミックコンデンサ MLCC 100nF 16V dc 0603 1608M 1セット 25個入
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1セット(25個)
注文コード
61962734
品番
C0603X104K4RACTU
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥400
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
仕様
●入数:1テープ(25個入り)●静電容量:100nF●電圧:16V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:10%
アズワン品番
65-7032-05