マイクロキャストスプール 17CNQ15R

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ブラック 注文コード61962769 品番ブラック(093624)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

シマノ 17カルカッタコンクエストBFS用のマイクロキャストスプールです。
浅溝モデルのMicrocast Spool 17CNQ15Rは、4〜6ポンドのモノフィラメントラインやPEラインを使用した渓流トラウトにおすすめです。
純正ブレーキのままだと効きが弱くなりますので、別売のネオジム磁石Φ4×1mmを増設してご使用ください。
深溝モデルのMicrocast Spool 17CNQ29Rは、10〜12ポンドラインを巻く事を目的に設計しました。
3.5g〜9gのテキサスリグ等にお勧めの純正より深いスプールとなります。
使用するタックルやラインに合わせて、溝深さをお選びください。

適合機種17カルカッタコンクエストBFS HG LEFT/RIGHT 材質スプール本体:超々ジュラルミン スプール軸:超々ジュラルミン ブラック 質量(g)Microcast Spool 17CNQ15R:約5.1 Microcast Spool 17CNQ29R:約5.3 溝深さ(mm)Microcast Spool 17CNQ15R:15 Microcast Spool 17CNQ29R:29 ベアリング内径(Φmm)4 ベアリング外径(Φmm)7 ベアリング幅(mm)2.5 糸巻量Microcast Spool 17CNQ15R:PE0.6-80m(純正:PE0.6-140m) Microcast Spool 17CNQ29R:PE1.0-100m(純正:PE1.0-80m)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする