積層セラミックコンデンサ MLCC 100nF 200V dc 0603 1608M 1セット 4000個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(4000個) 注文コード61962795 品番C0603C104K5RECAUTO
参考基準価格(税別)¥30,600 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

KEMET ESD 0603 X7R誘電体コンデンサ
KEMET ESD X7R車載グレードのコンデンサは、静電放電(ESD)によってコンデンサや回路が損傷する可能性のある多様な用途に適しています。これらのコンデンサは、人体モデル(HBM) AEC Q200-002のESD認定を取得しています。これらの積層セラミックコンデンサは温度安定性があり、最大動作温度は125℃です。静電容量の範囲
KEMET ESD 0603 X7R誘電体コンデンサ。KEMET ESD X7R車載グレードのコンデンサは、静電放電(ESD)によってコンデンサや回路が損傷する可能性のある多様な用途に適しています。これらのコンデンサは、人体モデル(HBM) AEC Q200-002のESD認定を取得しています。これらの積層セラミックコンデンサは温度安定性があり、最大動作温度は125℃です。静電容量の範囲は1 → 220 nFです。バイパスやデカップリングなどの用途だけでなく、Qや静電容量の安定性が重要になる回路にも適しています。給付金。EIA 0603 (1608)サイズのパッケージに収納 AEC-Q200認定 動作温度範囲: -55 → +125℃。 DC定格電圧: 25 V、50 V、63 V、100 V、200 V 無極性デバイスのため、設置時の懸念を最小限に抑える 静電容量の許容差: ±5 %、±10 %、±20 %。

仕様●入数:1リール(4000個入り)●静電容量:100nF●電圧:200V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%●寸法:1.6 x 0.8 x 0.8mm●長さ:1.6mm●奥行き:0.8mm●高さ:0.8mm●シリーズ:ESD Rated●動作温度 Min:-55℃ アズワン品番65-7205-02

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする