積層セラミックコンデンサ MLCC 100nF 200V dc 1袋 10個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード61962804 品番C330C104J2H5TA91707301
参考基準価格(税別)¥1,430 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

KEMET Goldmax 300シリーズラジアル超安定X8R誘電性コンデンサ
KEMET goldmax 300シリーズのコンデンサは、最高動作温度が+150℃となっており、極度に高温の用途で高い信頼性を発揮します。X8Rは安定性が非常に高く、印加電圧に対する静電容量の変動はありません。また、周囲温度に対する静電容量の変動は最小限に抑えられます。Goldmaxスルーホールコン
KEMET Goldmax 300シリーズラジアル超安定X8R誘電性コンデンサ。KEMET goldmax 300シリーズのコンデンサは、最高動作温度が+150℃となっており、極度に高温の用途で高い信頼性を発揮します。X8Rは安定性が非常に高く、印加電圧に対する静電容量の変動はありません。また、周囲温度に対する静電容量の変動は最小限に抑えられます。Goldmaxスルーホールコンデンサは、車載回路や一般的な高温用途で広く使用されており、AEC-Q200認定を取得しています。ESR及びESLが極めて低い。給付金。ラジアルスルーホールフォームファクタ 均一なコーティング 静電容量: 1 pF → 0.22 μF 動作温度範囲: -55℃ → +150℃ 熱安定性が高い 定格DC電圧を印加しても静電容量に変動なし DC電圧 時間の経過と共に静電容量が低下しない。用途。デカップリング エンジンルーム内 防衛及び航空宇宙 石油井戸探査などの苛酷な環境でのバイパス及びフィルタリング。

仕様●静電容量:100nF●電圧:200V dc●実装タイプ:スルーホール●温度特性:X8R●許容差:±5%●寸法:7.11 x 4.07 x 9.14mm●長さ:7.11mm●奥行き:4.07mm●高さ:9.14mm●シリーズ:Goldmax 300●末端仕様:ラジアル アズワン品番65-6970-84

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする