適合機種17カルカッタコンクエストBFS HG LEFT/RIGHT材質スプール本体:超々ジュラルミン スプール軸:超々ジュラルミン色マットブラック質量(g)Microcast Spool 17CNQ15R:約5.1 Microcast Spool 17CNQ29R:約5.3溝深さ(mm)Microcast Spool 17CNQ15R:15 Microcast Spool 17CNQ29R:29ベアリング内径(Φmm)4ベアリング外径(Φmm)7ベアリング幅(mm)2.5糸巻量Microcast Spool 17CNQ15R:PE0.6-80m(純正:PE0.6-140m) Microcast Spool 17CNQ29R:PE1.0-100m(純正:PE1.0-80m)