マイクロキャストスプール 16ALD15R

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 スカイブルー 注文コード61962857 品番スカイブルー(094508)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

16アルデバランBFS用マイクロキャストスプールです。
ベイトフィネス専用設計のマグネットブレーキ搭載で、軽量なルアーとの相性がとても良いので、フィネスキャスティングにピッタリなリールです。
浅溝モデルのMicrocast Spool 16ALD15Rは、4〜6ポンドラインやPEラインを使用した釣りにおすすめです。
浅溝スプールのためマグネットとブレーキの距離が離れ、純正ブレーキのままだと効きが足りなくなりますので、
別売のネオジム磁石Φ4×1mmを増設してご使用ください。
深溝モデルのMicrocast Spool 16ALD29Rは、10〜12ポンドラインを巻く事を目的に設計しました。
3.5g〜9gのテキサスリグ等にお勧めの純正より深いスプールとなります。
使用するタックルやラインに合わせて、溝深さをお選びください。

適合機種16アルデバランBFS LEFT/RIGHT 16アルデバランBFS XG LEFT/RIGHT 材質スプール本体:超々ジュラルミン スプール軸:超々ジュラルミン スカイブルー 質量(g)Microcast Spool 16ALD15R:約4.9 Microcast Spool 16ALD29R:約5.1 ※ボールベアリング込みの質量 溝深さ(mm)Microcast Spool 16ALD15R:1.5 Microcast Spool 16ALD29R:2.9 ベアリング内径(Φmm)4 ベアリング外径(Φmm)7 ベアリング幅(mm)2.5 糸巻量Microcast Spool 16ALD15R:PE0.6-80m(純正:PE0.6-180m) Microcast Spool 16ALD29R:PE0.8-140m(純正:PE0.8-95m)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする