スタードラグ ALB シマノ用

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ブラック 注文コード61962927 品番ブラック(095994)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

アベイルオリジナル、シマノ用スタードラグALBです。
09アルデバラン用スタードラグの後継モデルとなり、形状は09アルデバラン用スタードラグと変更ありません。
ストレートタイプのハンドルはもちろん、メーカー製オフセットハンドルにも対応した形状です。
機種ごとに必要だったり不要だったりと、煩雑だったスタードラグ固定ナット、
スタードラグバネを付属品とすることで適合機種を広げ、部品の買い忘れの無い様にしました。
取り付け時は右ハンドルのリールには黒の固定ナット、左ハンドルには銀色の固定ナットを使用して下さい。
また、機種によってスタードラグ固定ナットの向きが決まっていますので、正しい向きで取付けて下さい。詳しくは下の説明をご確認下さい。
スタードラグ固定ナットの向き
取り付けるリールの機種によって、スタードラグ固定ナットの向きが異なります。
リールに取り付ける際は、下の画像の向きで取り付けて下さい。

適合【リール】14ブレニアス 11スコーピオンDC/DC7 10スコーピオンXT 1000 09スコーピオンXT 1500/1500-7 09アルデバランMg/Mg7 08メタニウムMgDC、MgDC7 07メタニウムMg、Mg7 00メタニウムMg 97メタニウムXT 92メタニウムXT 10カルカッタコンクエストDC 100 09カルカッタコンクエストDC 200 04カルカッタコンクエストDC 100 03カルカッタコンクエストDC 200 01カルカッタコンクエスト 50 01カルカッタコンクエスト 100 00カルカッタコンクエスト 200 アンタレス(初代)※各左右ハンドルに対応します。 材質アルミ合金 ブラック 質量(g)SD-ALB:約5.6(スタードラグ本体のみ)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする