画像準備中

積層セラミックコンデンサ MLCC 100nF 50V dc 0603 1608M 1セット 4000個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(4000個) 注文コード61963014 品番GCJ188R71H104KA12D
参考基準価格(税別)¥19,700 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

AEC-Q200
ムラタGCJ車載用0603シリーズ
ムラタのGCJモノリシックチップセラミックコンデンサは、車載電子機器向けの中電圧コンデンサです。 ソフト端子採用のこのチップ積層セラミックコンデンサでは、導電性樹脂端子により基板のたわみ応力への耐性が向上しています。
AEC-Q200。ムラタGCJ車載用0603シリーズ。ムラタのGCJモノリシックチップセラミックコンデンサは、車載電子機器向けの中電圧コンデンサです。 ソフト端子採用のこのチップ積層セラミックコンデンサでは、導電性樹脂端子により基板のたわみ応力への耐性が向上しています。

仕様●入数:1リール(4000個入り)●静電容量:100nF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%●寸法:1.6 x 0.8 x 0.8mm●長さ:1.6mm●奥行き:0.8mm●高さ:0.8mm●シリーズ:GCJ●動作温度 Max:+125℃ アズワン品番65-7192-39

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする