積層セラミックコンデンサ MLCC 100nF 50V dc 0603 1608M 1セット 4000個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(4000個) 注文コード61963039 品番C0603G104K5RACT250
参考基準価格(税別)¥764,000 販売価格(税込) ¥835,780
販売価格(税別)
759,800

KEMET 0603高温
KEMET C0603シリーズ高温表面実装積層セラミックコンデンサ(MLCC)は、堅牢なベースメタル誘電体系を搭載しています。その静電容量、ケースサイズの中で業界をリードする性能を発揮し、極端な温度でも静電容量の安定性を発揮します。
特長と利点: 無鉛、RoHS、REACH準拠(2022年10月現在) 低ESR及び低ESL 熱安定性が高い 高いリプル電流性
KEMET 0603高温。KEMET C0603シリーズ高温表面実装積層セラミックコンデンサ(MLCC)は、堅牢なベースメタル誘電体系を搭載しています。その静電容量、ケースサイズの中で業界をリードする性能を発揮し、極端な温度でも静電容量の安定性を発揮します。特長と利点: 無鉛、RoHS、REACH準拠(2022年10月現在) 低ESR及び低ESL 熱安定性が高い 高いリプル電流性能 適用された定格DC電圧に対して静電容量が変化しない 時間の経過と共に静電容量が低下しない 極性なし つや消しスズめっき終端 代表的な用途には、井戸探査、航空宇宙エンジン室、地球物理学プローブなどの環境でのデカップリング、バイパス、フィルタリング、過渡電圧抑制が含まれます。

仕様●入数:1リール(4000個入り)●静電容量:100nF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%●寸法:1.6 x 0.8 x 0.8mm●長さ:1.6mm●奥行き:0.8mm●高さ:0.8mm●シリーズ:G or R Series - 175℃●動作温度 Max:+175℃ アズワン品番65-7119-76

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする